Lima de hoja de cuchillo Con aglomerante cerámico 25 x 3 x 100

Número de artículo: 6324
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6324
EAN / GTIN 9003170063241
Número del fabricante 6324

Descripción

Descripción:

El archivo de cuchilla de cerámica se utiliza para rectificado y la eliminación de cuchillas de cuchillo. Particularmente adecuado para el mecanizado de cuchillas hechas de HSS y aceros de alta aleación. Debido a los diferentes tamaños de grano, también puede elegir su herramienta individualmente para su aplicación.

Característica:

  • Forma: 90FMK CUCHILLA ARCHIVO
  • Tamaño del grano: 240
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CMITTEL
  • Dimensión (W x C x L): 25 x 3 x 100 mm
  • Diámetro: 25 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 100 mm

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados

Aplicación:

  • Para rectificado y eliminación de cuchillas hechas de aceros de alta aleación y HSS

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra