{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Longitud total | 116 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de trabajo | 5 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con cabezal articulado | no | |
con cabezal basculante | no | |
con expulsor | sí | |
con función de martillo | no | |
con QuickRelease | no | |
Botón de carraca que se puede soltar del mango | no | |
extraíble gradualmente | no | |
Tipo de producto | Carraca |
Número de artículo | 632345 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406798413 | |
Número del fabricante | 632345 1/4 |