Módulo de escalera de aluminio acanalado 9 peldaños

Número de artículo: 632309
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632309
EAN / GTIN 4031405948747
Número del fabricante 632309

Descripción

Descripción:

  • Un módulo de escalera consta de una escalera con una barandilla de dos lados, una plataforma, una barandilla delantera y una puerta de seguridad
  • Las versiones de escalera y plataforma están disponibles de serie en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también en rejilla de acero (R 12), rejilla de aluminio (R 13), placa perforada de acero (R 13) o placa perforada de aluminio (R 13)
  • Inclinación: 45°
  • Ancho de paso: 800 mm
  • Profundidad de paso: 225 mm
  • Barandillas y barandillas rígidas de doble cara con tiras para pies y rodillas (altura: 1.100 mm)
  • Montaje estacionario por medio de un ángulo de pie
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga escalonada 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: Al ordenar, especifique la altura exacta requerida por fábrica (borde superior de la plataforma). Los módulos de escalera se entregan exactamente según sea necesario. Las dimensiones intermedias se entregan al precio del siguiente mayor número de pasos, otras escaleras a petición

Característica:

  • Gastos generales: 2420 mm
  • Anchura externa: 950 mm
  • Tipo de construcción: 45°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 45 °
  • Altura vertical: 1870 mm
  • Número de pasos/peldaños: 9 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 800 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra