Carraca de dientes finos “Zyklop Mini 3”, conmutable, 1/4 pulgada, Tipo: 1/4

Número de artículo: 632298 1/4
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 8008 A Zyklop Mini 3
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 87 mm
Número de dientes 60
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632298 1/4
EAN / GTIN 4013288211699
Número del fabricante 05003793001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda. La moleta permite el atornillado rápido en situaciones estrechas si no hay espacio para usar una carraca.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.