Barandilla enchufable para plataforma de 1860 mm de longitud

Número de artículo: 632234
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Baranda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632234
EAN / GTIN 4031405948655
Número del fabricante 632234
Número L L90110 962

Descripción

Descripción:

  • Fijación de barandilla mediante bolsillos de barandilla y liberación rápida. Fácil y sin herramientas

Característica:

  • Barandillas: Enchufable
  • Altura de la barandilla: 1100 mm
  • Anchura total: 50 mm
  • Longitud del andamio: 1850 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Longitud de la plataforma: 1860 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra