Sección de soporte para el sistema modular Sistema de pasarela Altura de la plataforma 2500-3000 mm

Número de artículo: 632202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632202
EAN / GTIN 4031405948846
Número del fabricante 632202

Descripción

Descripción:

  • se requiere 1 pieza de soporte para cada plataforma

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 850 mm
  • Altura de la plataforma: 3000 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra