Mandril de pinza

Número de artículo: 63206064001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63206064001
EAN / GTIN 4014586177496
Número del fabricante 63206064001
Número L L00010 514

Descripción

Descripción:

  • Pinza
  • Para mandriles de pinza y péndulo y adaptadores de rosca
  • M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Característica:

  • Ø 3,5 mm
  • cuadrado 2,7 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra