Llave de correa especial d 160 mm, 257 mm

Número de artículo: 6320070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6320070
EAN / GTIN 4010886632000
Número del fabricante 6320070
Número L L60160 1436

Descripción

Descripción:

Cinta de recambio E-36 Z
Cinta textil de recambio No. E-36 Z

Característica:

  • para Ø [pulg.]: 6″
  • para Ø [mm]: 160 mm
  • Longitud total [mm]: 257 mm
  • Material del mango: sumergido
  • Uso/aplicación: Para tensar y contrarrestar poleas de correas trapezoidales
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra