5 hojas para sierras de sable ″heavy wood + metal″ 300 x 1,25 mm

Número de artículo: 631987000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631987000
EAN / GTIN 4007430122797
Número del fabricante 631987000

Descripción

Descripción:

  • Rápida, estable, para trabajos duros, hojas para sierras de sable grosor > 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1411 VF
  • Longitud total: 300 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad material: Madera / madera con clavos / plásticos / aglomerado 10-250 mm
  • Descripción del producto: Rápido, estable, para trabajos pesados, hojas de sierra de sable > 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 3,2-5,1 mm/ 5-8 tpi

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra