5 hojas para sierras de sable ″universal wood + metal″ 200 x 1,25 mm

Número de artículo: 631915000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631915000
EAN / GTIN 4007430084132
Número del fabricante 631915000
Número L L01750 573

Descripción

Descripción:

  • universales y rápidas en todos los materiales

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 3456 XF
  • Longitud total: 200 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Madera / madera con clavos / inserciones de metal Ø 5-150 mm / hojas / tubos / perfiles 3-18 mm / plásticos 5-150 mm
  • Descripción del producto: Universal y rápido en todos los materiales
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: Progresivo

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra