5 hojas para sierras de sable ″expert plaster″ 150 x 1,25 mm

Número de artículo: 631907000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631907000
EAN / GTIN 4007430123008
Número del fabricante 631907000

Descripción

Descripción:

  • Especial para su uso en materiales especiales como Pladur
  • Cortes curvos sin desgarros gracias a los dientes de rectificado fino

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 628 DF
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Tablero de yeso 8-100 mm / para cortes limpios
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 4,3 mm / 6 TPI

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop