Brocas para martillo SDS-plus Pro 4 SDS-plus Pro4 (2C) / 6,5 x 250/310 mm

Número de artículo: 631868000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631868000
EAN / GTIN 4007430151056
Número del fabricante 631868000

Descripción

Descripción:

  • Máxima velocidad de perforación gracias a la reducción de la fricción y transmisión mejorada del golpe gracias a la geometría especial de los filos en el cabezal de perforación en forma de cincel
  • Punta de centrar estable y duradera para perforar con precisión
  • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
  • Las fases de refuerzo aumentadas reducen la probabilidad de enganche en golpes de refuerzo
  • Geometría de hélice de 2 espirales de gran volumen con refuerzo del núcleo para un transporte rápido del polvo de perforación y una máxima seguridad contra rotura
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural, granito

Característica:

  • Longitud de trabajo: 250 mm
  • Diámetro: 6,5 mm
  • Longitud total: 310 mm
  • Unidad de venta: 1

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra