Peldaños de parapeto, acero galvanizado Longitud especial

Número de artículo: 63183
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Puente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63183
    EAN / GTIN 4031405631830
    Número del fabricante 063183
    Número L L90110 12

    Descripción

    Descripción:

    • Con la red
    • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
    • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
    • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio
    • Tiempos de entrega más largos debido a la producción relacionada con la orden

    Característica:

    • Ancho de paso: 536 mm
    • Entrada/salida: Cubierta de ático
    • Longitud: 1200 mm
    • Longitud del conductor: 1220 mm
    • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 2213 mm
    • Longitud clara: 1080 mm
    • Material: Acero galvanizado
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Clase antideslizante: R10
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 4 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 29 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ancho de paso: 470 mm

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra