Brocas para martillo SDS-plus Pro 4 SDS-plus Pro4 (2C) / 5,5 x 50/110 mm

Número de artículo: 631822000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631822000
    EAN / GTIN 4007430075420
    Número del fabricante 631822000

    Descripción

    Descripción:

    • Máxima velocidad de perforación gracias a la reducción de la fricción y transmisión mejorada del golpe gracias a la geometría especial de los filos en el cabezal de perforación en forma de cincel
    • Punta de centrar estable y duradera para perforar con precisión
    • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
    • Las fases de refuerzo aumentadas reducen la probabilidad de enganche en golpes de refuerzo
    • Geometría de hélice de 2 espirales de gran volumen con refuerzo del núcleo para un transporte rápido del polvo de perforación y una máxima seguridad contra rotura
    • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural, granito

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 50 mm
    • Diámetro: 5,5 mm
    • Longitud total: 110 mm
    • Unidad de venta: 1