Hoja para sierra de sable ″expert fiber plaster″ 400 x 1,5 mm

Número de artículo: 631819000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631819000
EAN / GTIN 4007430123015
Número del fabricante 631819000
Número L L01750 1919

Descripción

Descripción:

  • Dientes de metal duro soldados individualmente para una vida útil sobresaliente
  • Especial para su uso en hormigón celular, ladrillo, fibrocemento y plásticos reforzados con fibra de vidrio

Característica:

  • Versión: Punta de metal duro / juego
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 2041 HM
  • Longitud total: 400 mm
  • Diseño del material: HM
  • Idoneidad del material: Hormigón aireado / ladrillo 20-350 mm / fibrocemento / GRP
  • Unidad de venta: 1
  • paso de dientes: 12,7 mm / 2 TPI