2 hojas para sierras de sable ″expert cast iron″ 225 x 1,25 mm

Número de artículo: 631818000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631818000
EAN / GTIN 4007430123022
Número del fabricante 631818000

Descripción

Descripción:

  • Duración muy larga gracias al espolvoreo de metal duro (grano 30)
  • Especial para uso en tubos de acero fundido, ladrillo, plásticos reforzados con fibra de vidrio y epoxi

Característica:

  • Versión: HM-coated / GRAIN 30
  • Espesor: 1,25 mm
  • Corresponde a Bosch Tipo: S 1130 riff
  • Longitud total: 225 mm
  • Diseño del material: HM
  • Idoneidad del material: Tubos de acero fundido Ø max. 6” / ladrillo / plásticos (GfK)
  • Unidad de ventas: 2

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra