{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX8 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 2,3 mm | |
⌀ lado carraca | 12,5 mm | |
Longitud | 36 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631809 TX8 | |
EAN / GTIN | 4062406265335 | |
Número del fabricante | 631809 TX8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto TX8
a petición
En stock
39 piezas en stock
7,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
9,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 12,5 | 12,5 |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 36 | 100 |
Perfil Torx® | TX8 | TX8 |
Medida de perfil A | 2,3 | 2,3 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |