{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX8 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 2,3 mm | |
⌀ lado carraca | 12,5 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631769 TX8 | |
EAN / GTIN | 4062406265250 | |
Número del fabricante | 631769 TX8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® largo TX8
a petición
En stock
132 piezas en stock
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
812 piezas en stock
7,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 12,5 mm | 12 mm |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 100 mm | 100 mm |
Perfil Torx® | TX8 | TX8 |
Medida de perfil A | 2,3 mm | 2,3 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |