Filtros plegados AS/ ASA, clase de polvo M

Número de artículo: 631753000
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Filtro

Identificación y clasificación

Número de artículo 631753000
EAN / GTIN 4007430443946
Número del fabricante 631753000
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Corresponden a la clase de polvo M
  • Superficie del filtro: 3600 cm²
  • Material: celulosa
  • Retención de polvo: 99,97 %

Característica:

  • ADECUADO PARA: AS 20 L / AS 1200 / ASA 1201 / ASA 32 L / ASA 1202
  • Unidad de venta: 1