Manguera de aspiración Ø 35mm,L-1,75 m,C-58/35mm

Número de artículo: 631751000
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631751000
EAN / GTIN 4007430443922
Número del fabricante 631751000

Descripción

Descripción:

  • Con articulación giratoria y pieza de conexión de bayoneta
  • Equipamiento estándar en AS 20 L

Característica:

  • Conexión Ø, exterior: 27 mm
  • Conexión de bayoneta: 1
  • Compensación de rotación: Ambos lados
  • Longitud de manguera: 1,75 m.
  • Manguera Ø, exterior: 45 mm
  • Ø de manguera, interior: 38 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra