Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada, corto modelo imperial 9/64 pul

Número de artículo: 631722 9/64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
790 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 9/64 pul
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado carraca 12 mm
Longitud 36 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631722 9/64
EAN / GTIN 4062406311124
Número del fabricante 631722 9/64

Descripción

Ejecución:

Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.
De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.