{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de lámina cortante | 8 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado carraca | 12,5 mm | |
Longitud | 36 mm | |
Grosor de varilla | 1,2 mm | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631609 8 | |
EAN / GTIN | 4062406265168 | |
Número del fabricante | 631609 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada, Anchura de lámina cortante: 8mm
a petición
En stock
200 piezas en stock
6,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.690 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 12,5 mm | 12 mm |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul |
Anchura de lámina cortante | 8 mm | 8 mm |
Grosor de varilla | 1,2 mm | 1,2 mm |
Longitud | 36 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |