Vaso de 1/4 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E4

Número de artículo: 631515 E4
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® E4
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Medida de perfil A 3,8 mm
⌀ lado de salida 5,4 mm
Longitud 25 mm
Perfil de salida Llave de vaso para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 631515 E4
Copiar
EAN / GTIN 4045197493354
Copiar
Número del fabricante 631515 E4
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.