5 hojas para sierras de sable ″flexible wood + metal″ 150 x 0,9 mm

Número de artículo: 631492000
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de sable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631492000
    EAN / GTIN 4007430440945
    Número del fabricante 631492000

    Descripción

    Descripción:

    • A prueba de rotura, flexibles, hojas para sierras de sable grosor < 1,0 mm

    Característica:

    • Modelo: Cónico / fresado
    • Espesor: 0,9 mm
    • Conforme a Bosch Tipo: S 922 VF
    • Longitud total: 150 mm
    • Diseño de materiales: BIM
    • Idoneidad del material: Madera / madera con clavos / inserciones de metal Ø 5-100 mm / hojas / tubos / perfiles 3-10 mm / plásticos 3-100 mm
    • Descripción del producto: Hojas de sierra de sable flexibles y resistentes a roturas < 1,0 mm de espesor
    • Unidad de venta: 5
    • paso de dientes: 1,8-2,6mm/ 10-14 TPI

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra