5 hojas para sierras de sable ″precision wood″ 150 x 1,25 mm

Número de artículo: 631470000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631470000
EAN / GTIN 4007430426741
Número del fabricante 631470000

Descripción

Descripción:

  • Para aplicaciones profesionales en la obra y el jardín

Característica:

  • Versión: Cónico / tierra
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 644 D.
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño de materiales: HCS
  • Idoneidad del material: Madera 6-100 mm / aglomerado 6-60 mm / madera contrachapada / plásticos / especialmente para cortes de inmersión
  • Descripción del producto: Para aplicaciones profesionales en la obra y en el jardín
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 4,0 mm/ 6 TPI

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop