{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 6 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 9,3 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631439 6 | |
EAN / GTIN | 4062406264345 | |
Número del fabricante | 631439 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada largo 6 mm
a petición
En stock
207 piezas en stock
10,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
498 piezas en stock
2,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 9,3 | 9,3 |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 50 | 25 |
Superficie | cromado | cromado |
Ancho de llave | 6 | 6 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |