Piedra combinada Con aglomerante cerámico 25 x 13 x 100

Número de artículo: 6314
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Pieza acabado de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6314
    EAN / GTIN 9003170063142
    Número del fabricante 6314
    Número L L50140 755

    Descripción

    Descripción:

    Puede utilizar la piedra de combinación Tyrolit para desbarbar una amplia variedad de piezas de trabajo. Debido a sus dos tamaños de grano distintos, siempre estará equipada para la aplicación respectiva. También puede utilizar este producto para extraer mesas magnéticas.

    Característica:

    • Forma: 90K PIEDRA COMBINADA
    • Tamaño del grano: 120
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Especificación: 89AKOMBI
    • Dimensión (W x C x L): 25 x 13 x 100 mm
    • Diámetro: 25 mm
    • Grosor: 13 mm
    • Agujero: 100 mm
    • Idoneidad material: Acero

    Ventaja:

    • Aplicación individual
    • Mejores resultados
    • Surtido amplio

    Aplicación:

    • Para desbarbar una amplia variedad de piezas de trabajo
    • También adecuado para la eliminación de mesas magnéticas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra