Broca HSS Nova 25 con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63134530051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63134530051
    EAN / GTIN 4014586616117
    Número del fabricante 63134530051
    Número L L00010 4122

    Descripción

    Descripción:

    • Broca de núcleo HSS Nova 25 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
    • larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm

    Característica:

    • Profundidad de corte 25 mm
    • Ø de la broca 53 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra