Broca HSS Nova 50 con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63134460052
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Mango: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 46 mm
Material de corte HSS
Mango Weldonschaft
⌀ de broca 46 mm
Profundidad de corte 50 mm
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63134460052
EAN / GTIN 4014586615608
Número del fabricante 63134460052
Número L L00010 4302

Descripción

Descripción:

  • Broca de núcleo HSS Nova 50 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 46 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra