Broca HSS Dura 25 con adaptador Weldon de 3/4

Número de artículo: 63134410075
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Mango: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 41 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
Mango Weldonschaft
⌀ de broca 41 mm
Profundidad de corte 25 mm
Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63134410075
EAN / GTIN 4014586615141
Número del fabricante 63134410075
Número L L00010 4217
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Broca de HSS Dura 25 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
  • dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 25 mm
  • Ø de broca 41 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra