Broca HSS Dura 50 con adaptador Weldon de 3/4

Número de artículo: 63134380076
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63134380076
EAN / GTIN 4014586614939
Número del fabricante 63134380076
Número L L00010 4136

Descripción

Descripción:

  • Brocas para núcleos HSS Dura 50 con soporte Weldon de 3/4 pulg
  • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
  • dimensiones métricas, profundidad de corte de 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 38 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra