{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 37 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Mango | Weldonschaft | |
⌀ de broca | 37 mm | |
Profundidad de corte | 50 mm | |
Tipo de producto | Fresa de corona |
Número de artículo | 63134370076 | |
EAN / GTIN | 4014586614854 | |
Número del fabricante | 63134370076 | |
Número L | L00010 4129 |