Broca HSS Dura 50 con adaptador Weldon de 3/4

Número de artículo: 63134350076
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63134350076
    EAN / GTIN 4014586614670
    Número del fabricante 63134350076
    Número L L00010 3196

    Descripción

    Descripción:

    • Brocas para núcleos HSS Dura 50 con soporte Weldon de 3/4 pulg
    • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
    • dimensiones métricas, profundidad de corte de 50 mm

    Característica:

    • Profundidad de corte 50 mm
    • Ø de la broca 35 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra