Broca especial HSS con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63134280301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63134280301
EAN / GTIN 4014586635170
Número del fabricante 63134280301
Número L L00010 4180

Descripción

Descripción:

  • Broca HSS SPECIAL con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • larga vida útil de la herramienta. Para perforar materiales de varias capas en una sola operación

Característica:

  • Profundidad de corte 25 mm
  • Ø de la broca 28 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra