Manguera de aspiración Ø 32 mm,L-3,5 m,ASA 25/30 L PC/Inox

Número de artículo: 631337000
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631337000
EAN / GTIN 4007430249852
Número del fabricante 631337000
Número L L01760 58

Descripción

Descripción:

  • Longitud de la manguera 3,5 m (no antiestática) incl. pieza intermedia para empuñadura y manguito de conexión con abertura de aire auxiliar
  • Equipamiento estándar en ASA 25 L PC y ASA 30 L PC Inox
  • Con Ø de la pieza de conexión de 58 mm y Ø de 35 mm

Característica:

  • Conexión Ø, exterior: 27 mm
  • Compensación de rotación: Ambos lados
  • Longitud de manguera: 3,5 m.
  • Ø de manguera, exterior: 40 mm Ø de manguera, interior: 32 mm