Broca hueca HSS Dura 50 con receptáculo QuickIN

Número de artículo: 63133490068
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63133490068
EAN / GTIN 4014586615899
Número del fabricante 63133490068
Número L L00010 4159

Descripción

Descripción:

  • Brocas HSS Dura 50 con adaptador QuickIN
  • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
  • dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de la broca 49 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra