Broca hueca HSS Dura 50 con receptáculo QuickIN

Número de artículo: 63133230068
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
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
⌀ nominal DC 23 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
⌀ de broca 23 mm
Profundidad de corte 50 mm
Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63133230068
EAN / GTIN 4014586613451
Número del fabricante 63133230068
Número L L00010 3938

Descripción

Descripción:

  • Brocas HSS Dura 50 con adaptador QuickIN
  • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
  • dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de broca 23 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra