Broca HSS Dura 25 con adaptador QuickIN

Número de artículo: 63133190067
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63133190067
    EAN / GTIN 4014586612720
    Número del fabricante 63133190067
    Número L L00010 1834

    Descripción

    Descripción:

    • Broca HSS Dura 25 con soporte QuickIN
    • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
    • dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm

    Característica:

    • Profundidad de corte 25 mm
    • Taladro-Ø 19 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra