Broca HSS Nova 50 con adaptador QuickIN

Número de artículo: 63133140052
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
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
⌀ nominal DC 14 mm
Material de corte HSS
⌀ de broca 14 mm
Profundidad de corte 50 mm
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63133140052
EAN / GTIN 4014586611938
Número del fabricante 63133140052
Número L L00010 1749

Descripción

Descripción:

  • Brocas HSS Nova 50 con adaptador QuickIN
  • Larga vida útil de la herramienta. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de la broca 14 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra