Sierra de perforación TCT con soporte QuickIN PLUS

Número de artículo: 63131058010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63131058010
EAN / GTIN 4014586366500
Número del fabricante 63131058010
Número L L00010 3571

Descripción

Descripción:

  • Sierra de carburo de tungsteno con soporte QuickIN PLUS
  • con punta de carburo de tungsteno con una vida útil óptima para trabajos de perforación eficientes en chapa de hasta 4,0 mm de espesor de material
  • dimensiones métricas, profundidad de corte de 4 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 4 mm
  • Taladro-Ø 58 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra