Brocas de metal duro con soporte QuickIN PLUS

Número de artículo: 63130030010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
⌀ nominal DC 30 mm
⌀ de broca 30 mm
Profundidad de corte 20 mm
Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63130030010
EAN / GTIN 4014586331195
Número del fabricante 63130030010
Número L L00010 1517

Descripción

Descripción:

  • Broca de metal duro con soporte QuickIN PLUS
  • Máxima vida útil de la herramienta gracias al volteo del metal duro. Excelente rendimiento de corte en todos los metales comunes
  • dimensiones métricas, profundidad de corte de 20 mm, perforación de Ø de acero hasta 25 mm, perforación de Ø de aluminio hasta 30 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 20 mm
  • Ø de la broca 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra