HM Ultra 100 Kernbohrer mit Weldon 32-Aufnahme

Número de artículo: 63127827010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Material de corte HM
Profundidad de corte 100 mm
Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63127827010
EAN / GTIN 4014586437828
Número del fabricante 63127827010
Número L L00010 4031

Descripción

Descripción:

  • Broca HM Ultra 100 con receptáculo Weldon 32
  • Máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 100 mm. Agujero interior de 8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra