Brocas HM Ultra 100 con soporte Weldon 32

Número de artículo: 63127821010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63127821010
    EAN / GTIN 4014586425115
    Número del fabricante 63127821010
    Número L L00010 3252

    Descripción

    Descripción:

    • Broca HM Ultra 100 con eje Weldon 32
    • Máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 100 mm. Agujero interior de 8 mm

    Característica:

    • Profundidad de corte 100 mm
    • Ø de la broca 100 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra