Taladro sacanúcleos HM Ultra 35 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63127751010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63127751010
EAN / GTIN 4014586347004
Número del fabricante 63127751010
Número L L00010 2215

Descripción

Descripción:

  • Broca HM Ultra 35 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
  • máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 35 mm
  • Ø de la broca 49 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra