Taladro sacanúcleos HM Ultra 35 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63127738010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63127738010
    EAN / GTIN 4014586346878
    Número del fabricante 63127738010
    Número L L00010 2844

    Descripción

    Descripción:

    • Broca HM Ultra 35 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
    • máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm

    Característica:

    • Profundidad de corte 35 mm
    • Ø de la broca 36 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra