{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Material de corte | HM | |
Mango | Weldonschaft | |
⌀ de broca | 20 mm | |
Profundidad de corte | 35 mm | |
Tipo de producto | Fresa de corona |
Número de artículo | 63127722010 | |
EAN / GTIN | 4014586346717 | |
Número del fabricante | 63127722010 | |
Número L | L00010 2697 |