Taladro sacanúcleos HM Ultra 50 con adaptador QuickIN MAX-/ Weldon 32

Número de artículo: 63127460010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63127460010
EAN / GTIN 4014586304120
Número del fabricante 63127460010
Número L L00010 1348

Descripción

Descripción:

  • Brocas HM Ultra 50 con mandril QuickIN MAX-/ Weldon 32
  • Máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Ø de la broca 80 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra