Taladro sacanúcleos HM Ultra 50 con adaptador QuickIN MAX-/ Weldon 32

Número de artículo: 63127347010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63127347010
    EAN / GTIN 4014586279909
    Número del fabricante 63127347010
    Número L L00010 1884

    Descripción

    Descripción:

    • Brocas HM Ultra 50 con mandril QuickIN MAX-/ Weldon 32
    • Máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

    Característica:

    • Profundidad de corte 50 mm
    • Ø de broca 67 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra