Taladro sacanúcleos HM Ultra 50 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63127285010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HM
  • Mango: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 21 mm
Material de corte HM
Mango Weldonschaft
⌀ de broca 21 mm
Profundidad de corte 50 mm
Tipo de producto Fresa de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 63127285010
EAN / GTIN 4014586272214
Número del fabricante 63127285010
Número L L00010 1039
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Broca HM Ultra 50 con cono Weldon de 3/4 de pulgada
  • máxima duración de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 50 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Taladro Ø 21 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra