Brocas HM Ultra con adaptador QuickIN

Número de artículo: 63127108018
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
⌀ nominal DC 34 mm
Material de corte HM
⌀ de broca 34 mm
Profundidad de corte 35 mm
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63127108018
EAN / GTIN 4014586240213
Número del fabricante 63127108018
Número L L00010 875

Descripción

Descripción:

  • Broca HM Ultra Core con soporte QuickIN
  • Máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 35 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 35 mm
  • Ø de la broca 34 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra